咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内卡规
商品编号
438995
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
438995 2,5-12,5
438995 5-20
438995 10-25
IP 保护等级
供电
分辨率可转换
切刃半径
底部测量触头长度 Hf
所含充电电池数量
最大探测臂长度(测量深度)
最大槽深
最小槽宽
测量力
硬质合金球形测头直径
蓄电池种类
误差范围
重复性精度
顶部测量触头长度 Hb
IP 67
蓄电池驱动
0.001mm 0.002mm
0.12mm
0.9mm
1
12mm
0.7mm
0.6mm
0.8N - 1.3N
锂离子
±0.010mm
0.005mm
0.9mm
IP 67
蓄电池驱动
0.001mm 0.002mm
2.2mm
1
44mm
2.2mm
0.8mm
0.8N - 1.3N
0.6mm
锂离子
±0.010mm
0.005mm
2.2mm
IP 67
蓄电池驱动
0.001mm 0.002mm
4.4mm
1
46mm
4mm
1.5mm
0.8N - 1.3N
1mm
锂离子
±0.010mm
0.005mm
4.4mm
销售价 数量
 
6712.36
6712.36
6712.36

商品详情

商品名称:数显内卡规
商品编号:438995 5-20
供货范围

包括无线充电器及连接附件和操作说明。
可选附件

数据线转接器,编号 498954 规格尺寸 A3;数据线,编号 497440;无线转接器,编号 498954 规格尺寸 A4。
技术说明

一条固定探测臂和一条活动探测臂,采用硬质合金测量滚珠支承。绝对测量值的数字显示功能。通过输入预设值,就可以以任意的一个参数值为基准,测定误差。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
测量值保存
一次性的零位设置
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
蓝牙接口 USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
校准
C7
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
蓄电池驱动
分辨率可转换
0.001mm 0.002mm
切刃半径
底部测量触头长度 Hf
2.2mm
所含充电电池数量
1
最大探测臂长度(测量深度)
44mm
最大槽深
2.2mm
最小槽宽
0.8mm
测量力
0.8N - 1.3N
硬质合金球形测头直径
0.6mm
蓄电池种类
锂离子
误差范围
±0.010mm
重复性精度
0.005mm
顶部测量触头长度 Hb
2.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加