咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNMU 080608 EN-GM
商品编号
225626
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WNMU 080608 EN-GM
商品编号:225626
应用

GM 刃型是通用加工的首选。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,6 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。轴向前角最大达到 13°,因而可以显著降低切削力。
技术参数
每颗刀齿的进给 fz
0.1 − 0.3mm
类型
PR1510
应用
适用
湿,最大
有条件适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加