咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
发射器
商品编号
498985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:发射器
商品编号:498985 S1
提示

用于 GARANT、Mahr、三丰、TESA、Kröplin、Sylvac 等品牌其他量具和测量设备的发射器承索。
订购发射器和接收器时,请注明所需的频率。可选频率:433.920 MHz 434.075 MHz 434.600 MHz 434.700 MHz 868.300 MHz 868.6625 MHz 869.2125 MHz 869.2750 MHz 869.3625 MHz 869.750 MHz 869.800 MHz 869.9250 MHz
技术说明

Bobe 系统,只需按下按钮,就可以实现至电脑的测量数据无线传输。
发射器外部天线。作用半径 10 − 15 m。尺寸小巧。规格尺寸附加代码 E:发射器带数据按钮。
适用于
Mitutoyo 游标卡尺,千分表
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加