咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布轮 无纺布(SiC)
商品编号
554972
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
头部直径 × 头部宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554972 40X20
554972 60X30
554972 80X50
头部宽度
头部直径
推荐的转速
最高转速
柄直径
20mm
40mm
7500min-1
14000min-1
6mm
30mm
60mm
5000min-1
9000min-1
6mm
50mm
80mm
4000min-1
7000min-1
6mm
销售价 数量
 
95.52
140.69
233.45
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:砂布轮 无纺布(SiC)
商品编号:554972
应用

用于去除金属上的污垢和氧化层,以及对铬镍钢和其他不锈钢,包括有色金属开展磨砂加工。
技术说明

无纺布片成扇形布置在工具轴杆上。刀柄直径 6 mm。
边缘尖锐的碳化硅磨粒(SiC)可保证强劲的研磨特性和略带光亮的最终加工表面。
技术参数
粒度对比
180
磨料缩写
SiC
属性
应用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
石材
有条件适用
INOC
适用
油漆
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加