咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式工厂用游标卡尺 IP67,带测量顶尖
商品编号
415365
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415365 200
415365 300
415365 500
415365 600
415365 800
415365 1000
IP 保护等级
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
100mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
100mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
IP 67
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
7111.75
8580.48
14236.39
17689.20
22250.00
27355.30

商品详情

商品名称:数字式工厂用游标卡尺 IP67,带测量顶尖
商品编号:415365 800
技术说明

大尺寸高对比度液晶显示器。数字高度 8 mm 或 14 mm(从尺寸 500 mm 起)。带预设(尺寸预设)。游标卡尺对水、冷却液、机油和灰尘不敏感。
可选附件

数据线,编号 498948 规格尺寸 USB2。
供货范围

配有电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
接口
USB 接口
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
爪长
150mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加