咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击缩径件
商品编号
650016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
650016 3
650016 5
650016 7
650016 9
650016 11
总长度
驱动四方头 [x]
驱动四方头 [y]
25mm
3/8inch
1/4inch
36mm
1/2inch
3/8inch
52mm
3/4inch
1/2inch
66.5mm
1inch
3/4inch
97mm
1.1/2inch
1inch
销售价 数量
 
224.20
210.60
377.48
526.91
2138.68

商品详情

商品名称:冲击缩径件
商品编号:650016 11
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,从规格 3/8″ 起,必须配有连接销和橡胶垫圈固定。
材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
属性
总长度
97mm
驱动四方头 [x]
1.1/2inch
驱动四方头 [y]
1inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加