咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
体视显微镜 STEMI 305
商品编号
491835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491835 305EDU
491835 305FLEX
491835 305RING
供电
变焦
工作距离
放大率(x 倍)
目镜
观察范围直径
电源驱动
5 : 1
110mm
840
PL 10×
29mm
电源驱动
5 : 1
110mm
840
PL 10×
29mm
电源驱动
5:1
110mm
840
PL 10×
29mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:体视显微镜 STEMI 305
商品编号:491835 305EDU
可选附件

用于点光源和透射光的极化配件。
0.75×/1.5×/2.0× 前置光学系统和眼罩承索。
提示

可选提供:带内置 WiFi 摄像头和路由器的规格。不带透光照明灯单元的规格。
技术说明

体视显微镜,可以实现快速且清晰的三维成像。格里诺型设计,确保了最佳的成像品质。内置垂直 LED 光源。可以根据个人实际情况,设置眼睛间距,或者补偿视力缺陷。握柄提高了设备的便携性。冷光源支架,入射光触发装置,扁平透射光底座(明区 / 暗区),带有驱动器的支柱,行程 145 mm。带有额外的点光源 K LED,可以对光束进行焦点和高度调整。
属性
供电
电源驱动
变焦
5 : 1
工作距离
110mm
放大率(x 倍)
840
目镜
PL 10×
观察范围直径
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加