咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd铣刀磨头套装 5 件套,STEEL 刃型 − 粗
商品编号
547105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd铣刀磨头套装 5 件套,STEEL 刃型 − 粗
商品编号:547105
应用

刃型 STEEL,特别适合加工钢和铸钢。
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

PFERD 打磨棒是在最先进的 CNC 机床上采用高品质的硬质合金加工而成,韧性良好,切刃边沿稳定性一流。如果头部直径大约柄部直径的话,那么,柄部将采用钢材质;否则,柄部同样也采用硬质合金。
创新的刃型,可以确保极高的切削效率,同时还能实现低噪音运行及良好的导向。凭借理想的切屑(不会形成尖锐的切屑)能够获得出色的表面质量。柄部直径 ⌀ 6 mm。
套装,带精选常见规格的打磨头。柄部直径 mm。
供货范围

各 1 件,编号 547100 规格尺寸 A1225;C1225;D1210;G1225;F1225。
技术参数
刀具材料
硬质合金
柄直径
6mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加