咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩带和环带
商品编号
083691
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083691 SJ352
仓储空气湿度
再密封次数
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用范围
最短保质期限
耐温至
胶带类型
胶粘剂
长度
颜色
50°C
5000
SJ352B
3.6mm
20°C
25mm
内部区域
12month
50°C - 90°C
搭扣带
合成橡胶
1.25m
黑色
销售价 数量
 
203.72
  • 商品详情

商品详情

商品名称:钩带和环带
商品编号:083691 SJ352
应用

用于高表面能和低表面能材料的粘接。
技术说明

3M™ 可重新松脱的固定系统是传统接合方法(例如螺栓、铆钉、钉子或夹具)的备选方案。
钩带和环带。通过压合钩带和环带形成耐负荷的稳固粘扣带。
属性
仓储空气湿度
50°C
再密封次数
5000
制造商名称
SJ352B
厚度
3.6mm
存储温度
20°C
宽度
25mm
应用范围
内部区域
最短保质期限
12month
耐温至
50°C - 90°C
胶带类型
搭扣带
胶粘剂
合成橡胶
长度
1.25m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加