咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WNEU 080608 EN-GL
商品编号
225627
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
225627 GG
225627 GG(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
角半径
WNEU 080608 EN-GL
2.5
8mm
8mm
GG
6
0.8mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
302.68
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:WNEU 080608 EN-GL
商品编号:225627 GG(套装10件/套)
应用

GL 刃由于具有表面研磨的结构和平刀刃,因此适合于对加工表面质量要求高的场合。
技术说明

带有 MEGACOAT 镀层的转位刀片,6 条切刃 − 转位刀片两面均可使用。轴向前角最大达到 13°,因而可以显著降低切削力。
经过研磨加工,可以显著提高表面加工的质量。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
技术参数
每颗刀齿的进给 fz
0.06 − 0.2mm
类型
PR1510
属性
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
角半径
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
适用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加