咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料系统工具箱 L-BOXX® 空箱
商品编号
693330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693330 102
693330 136
693330 238
IP 保护等级
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
包装
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
重量
IP X4
313mm
375mm
71mm
系统工具箱(L-Boxx)
357mm
442mm
117mm
2.1kg
311mm
375mm
107mm
系统工具箱(L-Boxx)
357mm
442mm
151mm
2.2kg
306mm
378mm
209mm
系统工具箱(L-Boxx)
357mm
442mm
253mm
2.8kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:塑料系统工具箱 L-BOXX® 空箱
商品编号:693330 238
技术说明

采用抗冲击和撞击的 ABS 塑料,可以完全耐抗喷溅水。稳定的卡扣机构,可以实现箱体之间方便且快速的连接和分离,继而可以将多个塑料标准箱结合成一体进行运输,最大重量 40 kg。符合人体工程学的握柄和额外的握柄槽,提高了抓握的舒适性。顶盖最高承重量 100 kg,箱体承重量最多 25 kg。
技术参数
工具箱特性
可堆叠
属性
IP 保护等级
内部尺寸,宽度
306mm
内部尺寸,长度
378mm
内部尺寸,高度
209mm
包装
系统工具箱(L-Boxx)
外部尺寸,宽度
357mm
外部尺寸,长度
442mm
外部尺寸,高度
253mm
重量
2.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加