咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO单件支架
商品编号
882800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
882800 1
882800 2
882800 3
882800 4
配套适用的孔径
8mm - 40mm
18mm - 70mm
35mm - 100mm
56mm - 110mm
销售价 数量
 
850.32
1200.71
2351.31
2808.62

商品详情

商品名称:KUKKO单件支架
商品编号:882800 4
技术说明

内置的推力轴承,可以方便地控制托架螺帽(规格尺寸 1 不配套推力轴承)。
适用于
内拉马,编号 882600: 规格尺寸 10
属性
配套适用的孔径
56mm - 110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加