咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO轴承分离器单件
商品编号
884600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884600 0
884600 1
884600 2
884600 3
884600 5
侧面拉拴间距,尺寸 B
夹紧范围,尺寸 A
轴承提取器链接螺纹
60mm
5mm - 60mm
M10
75mm
12mm - 75mm
M10
115mm
22mm - 115mm
M 14×1.5
155mm
25mm - 155mm
M18×1.5
250mm
30mm - 250mm
G3/4
销售价 数量
 
1333.51
1726.40
2525.19
4122.76
11749.85

商品详情

商品名称:KUKKO轴承分离器单件
商品编号:884600 5
应用

在缝隙太小不能用常规提取爪的情况下,用于紧扣在一起的楔形体轴承,齿轮的分离。
技术说明

轴承分离与拔取器由优质工具钢制成。
轴承分离器:半圆形分离卡爪通过快速拉紧 - 压紧丝杆来对称地拉紧。从而使楔形卡爪插入轴承和轴之间。
轴承拔取器:与轴承分离器一起使用,从轴承座中提取轴承(要求拧接螺栓拧紧到螺纹孔和分离卡爪中)。
技术说明
分离卡爪通过拧紧侧轴螺母来拉紧。
属性
侧面拉拴间距,尺寸 B
250mm
夹紧范围,尺寸 A
30mm - 250mm
轴承提取器链接螺纹
G3/4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加