咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simatool轴承安装套装,配有塑料箱
商品编号
884000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:simatool轴承安装套装,配有塑料箱
商品编号:884000
技术说明

轻便但却非常坚固的铝合金冲击套筒,配合 33 个特别抗冲击的冲击环,配套适用的轴承外 ⌀ 为 26 − 110 mm,配套适用的轴承内 ⌀ 为 10 − 50 mm。
不会回弹的锤子,带有尼龙锤头。
提供塑料工具箱。
内容

3 个敲击套筒,直径 25;40;60 mm。
1 组敲击套环,内径 10 mm(外径 26;30;35 mm)
1 组敲击套环,内径 12 mm(外径 28;32;37 mm)
1 组敲击套环,内径 15 mm(外径 32;35;42 mm)
1 组敲击套环,内径 17 mm(外径 35;40;47 mm)
1 组敲击套环,内径 20 mm(外径 42;47;52 mm)
1 组敲击套环,内径 25 mm(外径 47;52;62 mm)
1 组敲击套环,内径 30 mm(外径 55;62;72 mm)
1 组敲击套环,内径 35 mm(外径 62;72;80 mm)
1 组敲击套环,内径 40 mm(外径 68;80;90 mm)
1 组敲击套环,内径 45 mm(外径 75;85;100 mm)
1 组敲击套环,内径 50 mm(外径 80;90;110 mm)。
应用

由于力量被均匀地传递到轴承上,从而实现快速,精确和可靠的(滚动)轴承安装。也适于安装轴套,密封圈及带轮。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加