咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO销钉拔出器套装
商品编号
882000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KUKKO销钉拔出器套装
商品编号:882000
供货范围

销钉拔出器,配有塑料箱(275×230×80 mm),配有 6 枚螺纹嵌件(M3 − M10)和 3 个用于内拉马的转接头,编号 882600。对于 M12,滑杆无需使用螺纹嵌件。可以使用符合 DIN 913 标准的平头螺栓。
应用

用来拉拔带有内螺纹的零部件(锥销或者定位销)或者滚珠轴承。配合对应的转接头或者内拉马,就可以用滑锤用力敲击,从而将零部件顶出。
技术说明

稳定的拉马(镀锌),采用复合人体工程学要求的滑锤。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加