咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO三臂拉马,可预设跨度
商品编号
880950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880950 1
880950 2
880950 3
功率
外部夹持范围
夹紧深度至
6t
100mm
100mm
8t
150mm
125mm
10t
200mm
165mm
销售价 数量
 
1668.48
2454.38
3581.64

商品详情

商品名称:KUKKO三臂拉马,可预设跨度
商品编号:880950 3
应用

用于取出特别牢固安装的球轴承,齿轮,带轮以及类似部件。
技术说明

强劲的拉马,不仅夹紧力大,而且夹紧效果也十分突出。通过调节扳手,就可以轻松地将对称的夹紧臂调节到所需要的开度上。需要被拔出的部件会被以力配合的方式紧紧夹住,拉臂不会发生弹开或者移位的情况。
只用于外部部件提取。
属性
功率
10t
外部夹持范围
200mm
夹紧深度至
165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加