咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手钳
商品编号
863000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
863000 100
863000 120
863000 130
863000 145
863000 160
863000 180
863000 200
卡爪宽度
夹紧开口度
总长度
40mm
18mm
100mm
45mm
22mm
120mm
48mm
25mm
130mm
52mm
28mm
145mm
58mm
35mm
160mm
60mm
40mm
180mm
65mm
45mm
200mm
销售价 数量
 
277.05
311.74
336.29
386.51
443.22
623.59
886.43

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手钳
商品编号:863000 120
备件

备用螺杆,编号 863100。带手钳规格说明。
技术说明

夹臂由高强度合金调质钢制成,镀锌。宽开口带有 V 型块。加强型钳脚装有可靠的活节导卫装置和隐藏式专用弹簧。夹紧螺杆带有梯形螺纹和强固的蝶形螺母。
属性
卡爪宽度
45mm
夹紧开口度
22mm
总长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加