咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可拆合的管钳
商品编号
868600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
868600 2
868600 3
868600 4
夹紧开口度
管件夹紧范围至
重量
60mm
2inch
4.3kg
90mm
3inch
6.5kg
120mm
4inch
10kg
销售价 数量
 
1868.12
2460.77
3710.48

商品详情

商品名称:可拆合的管钳
商品编号:868600 4
技术说明

整体采用钢材质,不易损坏。可折叠的设计,配有自行闭合的锁紧钩。可以活动的卡爪,模压锻造。卡爪和支承爪可以进行更换。装夹表面经过铣削加工和淬硬处理。强劲的芯轴,配有可活动的 T 型手柄。
提示

可调式材料架(编号 919904)和工作台(编号 921001 起)参见产品目录的操作装置部分。
属性
夹紧开口度
120mm
管件夹紧范围至
4inch
重量
10kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加