咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形手钳
商品编号
863400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
863400 120
卡爪宽度
夹紧开口度
总长度
13mm
20mm
120mm
销售价 数量
 
306.67

商品详情

商品名称:锥形手钳
商品编号:863400 120
备件

备用螺杆,编号 863100 规格 120。
技术说明

夹臂由高强度合金调质钢制成,镀锌。狭长卡爪。加强型钳脚装有可靠的活节导卫装置和隐藏式专用弹簧。夹紧螺杆带有梯形螺纹和强固的蝶形螺母。
属性
卡爪宽度
13mm
夹紧开口度
20mm
总长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加