咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形板材打孔器套装“公制”⌀ 12.5 − 63.5 mm,配有钢板箱
商品编号
834550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆形板材打孔器套装“公制”⌀ 12.5 − 63.5 mm,配有钢板箱
商品编号:834550
供货范围

冲头和模具(和钢板圆孔冲孔器编号 834000 相同)各一个。用于冲孔直径 12.5(M12×1.5);16.5(M16×1.5);20.5(M20×1.5);25.5(M25×1.5);32.5(M32×1.5);40.5(M40×1.5);50.5(M50×1.5);63.5(M63×1.5)。
1 枚压力螺钉(编号 834040 规格尺寸 16/70)。
4 枚滚珠止推轴承螺钉(编号 834060 规格 10/55;16/70;20/90 和编号 834040 规格 6/30,带有滚珠止推轴承)。
1 个阶梯钻,类似于编号 118320(= ⌀ 7 − 21 mm)。
1 个金属箱,尺寸为 335×230×55 mm。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加