咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形板材冲孔器不配滚珠止推轴承
商品编号
834000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
冲压头直径(孔直径)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
834000 12,5
834000 15,2
834000 16,5
834000 18,6
834000 20
834000 20,5
834000 22
834000 22,5
834000 25,5
834000 28,3
834000 30
834000 32
834000 32,5
834000 35
834000 37
834000 40,5
834000 45
834000 47
834000 50,5
834000 54
834000 60
834000 63,5
834000 70
834000 75
834000 80
冲压头直径(孔直径)
压紧螺栓
压紧螺栓的扳手开口度
导管螺纹符合 DIN 40430
材料厚度(金属板 St 37)
符合 DIN EN 60423 的公制螺纹
适合加工的不锈钢板最大厚度(取决于强度)
预钻孔直径
12.5mm
M6×30
内六角,规格尺寸 5mm
Pg7
1.5mm
M12×1,5
1mm
7mm
15.2mm
M8×1×35
13mm
Pg9
1.5mm
1mm
9mm
16.5mm
M10×1×45
17mm
1.75mm
M16×1.5
1.25mm
11mm
18.6mm
M10×1×45
17mm
Pg11
1.75mm
1.25mm
11mm
20mm
M10×1×45
17mm
1.75mm
1.25mm
11mm
20.5mm
M10×1×45
17mm
Pg13
1.75mm
M 20×1.5
1.25mm
11mm
22mm
M10×1×45
17mm
1.75mm
1.25mm
11mm
22.5mm
M10×1×45
17mm
Pg16
1.75mm
1.25mm
11mm
25.5mm
M10×1×45
17mm
1.75mm
M25×1.5
1.25mm
11mm
28.3mm
M10×1×55
17mm
Pg21
1.75mm
1.25mm
11mm
30mm
M10×1×55
17mm
1.75mm
1.25mm
11mm
32mm
M10×1×55
17mm
1.75mm
1.25mm
11mm
32.5mm
M16×1.5×55
24mm
2.5mm
M32X1.5
1.75mm
17mm
35mm
M16×1.5×55
24mm
2.5mm
1.75mm
17mm
37mm
M16×1.5×55
24mm
Pg29
2.5mm
1.75mm
17mm
40.5mm
M16×1.5×70
24mm
2.5mm
M40X1.5
1.75mm
17mm
45mm
M16×1.5×70
24mm
2.5mm
1.75mm
17mm
47mm
M20×1.5×70
30mm
Pg36
3mm
2mm
21mm
50.5mm
M 20×1.5×70
30mm
3mm
M50×1.5
2mm
21mm
54mm
M 20×1.5×80
30mm
Pg42
3mm
2mm
21mm
60mm
M 20×1.5×80
30mm
Pg48
3mm
2mm
21mm
63.5mm
M 20×1.5×80
30mm
3mm
M63×1.5
2mm
21mm
70mm
M 20×1.5×90
30mm
3mm
2mm
21mm
75mm
M 20×1.5×90
30mm
3mm
2mm
21mm
80mm
M 20×1.5×90
30mm
3mm
2mm
21mm
销售价 数量
 
321.24
335.03
350.46
383.07
383.07
383.07
414.04
414.04
479.23
505.06
505.06
505.06
580.68
652.76
706.06
869.18
1037.58
1065.05
1150.94
1346.79
1642.21
1820.88
2336.24
2782.86
3332.56

商品详情

商品名称:圆形板材冲孔器不配滚珠止推轴承
商品编号:834000 12,5
提示

  • 使用液压工具时,使用编号为834070的牵引螺栓(特别配件)取代压力螺钉。
  • 规格 32 和 35 用于在不锈钢冲洗台上冲孔,以固定 1/2 英寸的冲洗台电池。

材料

特殊工具钢,表面带黑色抗氧化层。
应用

用于在钣金片、V2A 板、铝板、铜片等不同材料上冲孔。特别适用于难以触及的位置(例如:大型金属板、控制室、保险丝盒、接线盒、仪表盘、冲洗台沟槽、车身等)。不适合加工管材。在加工作业时,必须对螺纹压杆和凹模进行润滑。
操作:
a) 借助扳手.
b) 借助手操液压装置,编号 834655,规格尺寸 1。
c) 借助液压手泵,编号 834700。⌀ 50 以上建议使用液压手泵。
技术说明

包括模型,冲压头以及压紧螺栓。
球形推力轴承。
属性
冲压头直径(孔直径)
12.5mm
压紧螺栓
M6×30
压紧螺栓的扳手开口度
内六角,规格尺寸 5mm
导管螺纹符合 DIN 40430
Pg7
材料厚度(金属板 St 37)
1.5mm
符合 DIN EN 60423 的公制螺纹
M12×1,5
适合加工的不锈钢板最大厚度(取决于强度)
1mm
预钻孔直径
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加