咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压弯管器
商品编号
821150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
821150 3/8-1.1/4
821150 3/8-2
弯曲半径(管中心)
弯曲段数量
液压弯管器数量
滑块数量
滚轮数量
用于公称管径
45;50;65;100;130mm
5
1
2
3
3/8 – 1.1/4inch
45;50;65;100;130;150;200mm
7
1
2
3
3/8 – 2inch
销售价 数量
 
19041.97
21670.24
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压弯管器
商品编号:821150 3/8-1.1/4
应用

用于弯曲镀锌和黑色钢管以及用于燃气管(3/8 英寸 - 2 英寸)。弯曲角度最高可达 90°,管件壁厚最高可达 5.5 mm(2 英寸管件)。每次泵送中的大活塞冲程方便用户操作。通用于机械和设备制造、管道系统上的工作以及钳工工作等。
技术说明

坚固耐用的液压弯管器,配有封闭式的液压系统和复位弹簧,因而可以更好的控制活塞。滑块和弯管块采用铸铁材质,性能强劲的活塞压力可达 450 巴。高品质的活塞密封,不仅可以避免泄漏,而且还能延长使用寿命。滑块带有弯曲角度显示。通过封闭式的系统,保证了弯管作业的安全可靠性。特殊的杠杆设计,可以避免过载。交付时配套提供可以上锁的木箱。
内容
各 1 件弯管块,编号 821155: 规格尺寸 3/8;1/2;3/4;1;1.1/4
滑块,编号 821156: 2 件
液压弯管器: 1 件
滚轮: 3 件
属性
弯曲半径(管中心)
45;50;65;100;130mm
弯曲段数量
5
液压弯管器数量
1
滑块数量
2
滚轮数量
3
用于公称管径
3/8 – 1.1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加