咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子套装,带塑料手柄
商品编号
668010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668010 3
668010 4
668010 7
螺丝起子数量
3
4
7
销售价 数量
 
354.50
608.28
886.51

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子套装,带塑料手柄
商品编号:668010 7
应用

十字头螺丝起子,用于符合 DIN 7962 第 1 页规格的十字头螺丝刀(同样适用于 Phillips Recess)。
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
内容
各 1 把螺丝起子编号 668000: 规格尺寸 0;1;2;3;4;1K;2K
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加