咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头弯头螺丝起子
商品编号
669400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669400 1
669400 2
669400 3
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
1
100mm
2.1mm - 3mm
2
125mm
3.1mm - 5.2mm
3
150mm
5.3mm - 7.2mm
销售价 数量
 
88.72
94.74
125.91

商品详情

商品名称:十字头弯头螺丝起子
商品编号:669400 3
技术说明

两个尖头,90° 弯角。PB Swiss Tools 特种合金,表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。滚花柄在潮湿或多油环境下实现可靠抓握。切刃 45° 错位。用于带十字头的螺丝。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
十字头规格
3
总长度
150mm
用于螺丝直径
5.3mm - 7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加