咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®尖嘴钳,直头 整体绝缘,符合 VDE 标准713370
商品编号
713370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713370 220
卡爪规格
带刀刃
总长度
握柄
整体绝缘
材料
标准
钳口形状
钳头长度
防爆
防静电/绝缘
带齿
220mm
带软塑料区
玻璃纤维增强塑料
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
椭圆尖式
75mm
VDE 1000 V
销售价 数量
 
290.54

商品详情

商品名称:KNIPEX®尖嘴钳,直头 整体绝缘,符合 VDE 标准713370
商品编号:713370 220

技术说明

钳体采用玻璃纤维增强塑料,钳柄部分采用软质塑料,确保可靠的抓握。特别长的椭圆形尖嘴钳爪。完全绝缘,减小了短路风险。
可以在最高 1000 V 的条件下带电作业,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

属性
卡爪规格
带齿
带刀刃
总长度
220mm
握柄
带软塑料区
整体绝缘
材料
玻璃纤维增强塑料
标准
DIN EN 60900 / VDE 0682-201
钳口形状
椭圆尖式
钳头长度
75mm
防爆
防静电/绝缘
VDE 1000 V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加