首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
线缆工具
断线钳
线缆剪
绝缘线缆剪
剥线工具
绝缘剥线工具
压接钳
绝缘压接钳
其他线缆工具
线缆剪
KNIPEX®剪线器,带手柄护套 731560
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
KNIPEX®剪线器,带手柄护套 731560
商品编号
731560
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KNIPEX/凯尼派克
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
总长度
总长度
160
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
731560 160
731560 160
总长度
用于钢缆/软质圆钢直径
适合剪切的钢丝绳(最高 1960 N/mm
2
),直径
160mm
6mm
4mm
160mm
6mm
4mm
销售价
数量
480.75
480.75
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
断线钳
线缆剪
绝缘线缆剪
剥线工具
绝缘剥线工具
压接钳
绝缘压接钳
其他线缆工具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
wiha/威汉
Weidmueller/魏德米勒
KlauKe/柯劳克
BAUDAT
LÖWE
KNIPEX/凯尼派克
BOOHER/宝合
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
KNIPEX®剪线器,带手柄护套 731560
¥409.77 元
起
KNIPEX®棘轮电缆剪,用于钢丝铠装电缆(SWA 电缆) VDE 绝缘731260
¥4562.04 元
起
KNIPEX®尖嘴钳,直头 VDE 绝缘,带保险环706030
¥477.67 元
起
PB十字头精密螺丝起子/螺丝刀/改锥
¥64.91 元
起
KNIPEX组合钳,镀铬 VDE 绝缘,带保险环
¥399.08 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
总长度:
160
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:KNIPEX®剪线器,带手柄护套 731560
商品编号:731560
160
材料
铬钒特种钢制成,油淬硬化。
应用
用于切割钢丝绳,多股电缆等。
技术说明
坚固构型,整体为模压锻造的钢材质。带有拧接式活节和开口弹簧。刀刃硬度为 64 HRC。手柄带有轻质 PVC 覆层。
带有多成分手柄套膜。
属性
总长度
160mm
用于钢缆/软质圆钢直径
6mm
适合剪切的钢丝绳(最高 1960 N/mm
2
),直径
4mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订