咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO内部轴承拉马单件
商品编号
882600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
882600 1
882600 2
882600 3
882600 4
882600 5
882600 6
882600 7
882600 8
882600 9
882600 10
配套适用的孔径
12mm - 16mm
14mm - 19mm
18mm - 23mm
20mm - 30mm
28mm - 40mm
35mm - 46mm
45mm - 58mm
56mm - 70mm
70mm - 100mm
56mm - 110mm
销售价 数量
 
767.84
767.84
767.84
842.60
953.39
1058.99
1417.20
1803.71
2860.17
4148.53

商品详情

商品名称:KUKKO内部轴承拉马单件
商品编号:882600 9

技术说明

锻造而成,装有 2 部分卡爪和分离器。

属性
配套适用的孔径
70mm - 100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加