咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera高速钢麻花钻批头
商品编号
676302
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
钻头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676302 3
676302 3,1
676302 3,3
676302 4
676302 4,1
676302 4,2
676302 5
676302 5,1
676302 6
676302 6,8
676302 8
676302 8,5
676302 10
总长度
批头六角柄
柄长
螺旋长度
钻头直径
38mm
C 6,3
14mm
16mm
3mm
38mm
C 6,3
14mm
18mm
3.1mm
40mm
C 6,3
14mm
18mm
3.3mm
44mm
C 6,3
14mm
20mm
4mm
44mm
C 6,3
14mm
20mm
4.1mm
45mm
C 6,3
14mm
20mm
4.2mm
50mm
C 6,3
14mm
26mm
5mm
50mm
C 6,3
14mm
26mm
5.1mm
50mm
C 6,3
14mm
26mm
6mm
50mm
C 6,3
14mm
30mm
6.8mm
51mm
C 6,3
14mm
32mm
8mm
53mm
C 6,3
14mm
33mm
8.5mm
54mm
C 6,3
14mm
38mm
10mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Wera高速钢麻花钻批头
商品编号:676302 8
优点

快速且方便的在钻,锪孔或者批头之间互换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
通用于金属,木材和塑料。
特别用于规格为 3.1 和 5.1 mm 的铆钉孔。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
技术参数
顶角
118degrees
刀具材料
HSS
属性
总长度
51mm
批头六角柄
C 6,3
柄长
14mm
螺旋长度
32mm
钻头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加