咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T-Rex NC 高压台虎钳
商品编号
361202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361202 125
f
i
x
y
主体宽度 B
固定孔 u
型号
总长度 L
扭矩
最大夹力
横槽 n H7
系列
纵槽 l H8
规格
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
21mm
130mm
127mm
200mm
154mm
13mm
125
256mm
30Nm
40kN
20mm
T-Rex
30mm
零点夹紧系统
18kg
T-Rex
销售价 数量
 
29046.19
  • 商品详情

商品详情

商品名称:T-Rex NC 高压台虎钳
商品编号:361202 125
供货范围

4 个固定螺栓,3/8 英寸的 6 角螺丝起子批头。还有 3 个扳手 (SW 5 / 8 / 10)。
功能

使用可调扭矩扳手夹紧(最大 30 Nm),在工件上损失尽可能少的夹紧边缘(配合卡爪 / 握爪)。配备特殊高压主轴和机械增力器。
应用

在工件内嵌入经过硬化处理的可更换衬垫,从而实现安全快速地夹紧毛坯、火焰切口和锯切口。适用于强度不超过约 1000N/mm2 的所有材料(例外:经过淬硬处理的材料)。
技术说明

顶面和底面经过磨削加工。配套提供用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。
可选附件

  • 托架,参见编号 361230 规格尺寸 125。
  • 握夹头,参见编号 361238 - 361250;361260
  • 阶梯卡爪,参见编号 361210;361215。
  • 固定基爪,参见编号 361206 规格尺寸 125。
  • 摆复式基爪,参见编号 361207 规格尺寸 125。
  • 基爪,针对通用型握爪套装,参见编号 361208 规格尺寸 125。
  • 基爪,针对通用型握爪套装,可移动摆复式,参见编号 361209 规格尺寸 125。
  • 通用型握爪套装,参见编号 361345 规格尺寸 125。
  • 下拉卡爪,参见编号 361228;361229 规格尺寸 125。
  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 60
  • 握爪,参见编号 361217;361218。
  • 台阶卡条,参见编号 361223 规格尺寸 125。
  • 装夹螺栓,编号 360025,25M10 或 25M10/138。
  • 榫和定位组件,编号 360530。
  • 卡爪快速更换系统,编号 362635 规格尺寸 5。

适用于

固定式基爪,编号 361206、361208。
移动式基爪,编号 361207、361209。
特征

在同等开口尺寸的情况下,该夹具体更坚固,结构更紧凑(GGG 60)。主轴完全冷铸,并经渗氮处理(提高工作安全性,优化切屑保护,将清洁成本降至最低)。
属性
f
21mm
i
130mm
x
127mm
y
200mm
主体宽度 B
154mm
固定孔 u
13mm
型号
125
总长度 L
256mm
扭矩
30Nm
最大夹力
40kN
横槽 n H7
20mm
系列
T-Rex
纵槽 l H8
30mm
规格
零点夹紧系统
重量
18kg
颜色代码,针对配套适用的配件
T-Rex
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加