咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架隔板
商品编号
940610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940610 13
940610 20
940610 30
940610 40
940610 50
挂钩数量
3
4
6
8
8
销售价 数量
 
753.61
854.77
970.55
1084.45
1121.22

商品详情

商品名称:货架隔板
商品编号:940610 13
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
适用于

适用于搁板,编号 940550、942530、949514。
技术说明

用于存放工作服和夹克衫。挂钩采用抗冲击的 ABS 工程塑料,颜色为浅灰色 RAL 7035。方便安装到搁板下方。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
挂钩数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加