咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx Plus® 的批头,1/4 英寸
商品编号
675390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675390 7IP
675390 8IP
675390 9IP
675390 10IP
675390 15IP
675390 20IP
675390 25IP
675390 30IP
675390 40IP
Torx Plus® 牙型
总长度
批头六角柄
7IP
25mm
C 6,3
8IP
25mm
C 6,3
9IP
25mm
C 6,3
10IP
25mm
C 6,3
15IP
25mm
C 6,3
20IP
25mm
C 6,3
25IP
25mm
C 6,3
30IP
25mm
C 6,3
40IP
25mm
C 6,3
销售价 数量
 
43.52
43.52
43.52
43.52
43.52
43.52
43.52
43.52
43.52
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 Torx Plus® 的批头,1/4 英寸
商品编号:675390
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。
应用

配套用于能够承受大负荷的 Torx Plus® 螺纹接合系统的螺栓。Torx Plus® 螺栓越来越多地被应用于转位刀片装夹或喷气发动机螺纹接合。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加