咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合剪 弯头
商品编号
763150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
763150 190
切刃长度
总长度
40mm
190mm
销售价 数量
 
190.58
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合剪 弯头
商品编号:763150 190

技术说明

由不锈钢制成,带回动弹簧。
斜刀型,手柄带塑料护套。
应用

用途广泛。特别适合剪切钢板,塑料,皮革,硬纸板,纸张,绳索,布料等等。

属性
切刃长度
40mm
总长度
190mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加