咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电可移动工具柜
商品编号
A92836
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92836 677N3
A92836 677N3L
A92836 677N4
A92836 677N4L
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
最大总承重量
452mm
452mm
390kg
452mm
452mm
390kg
452mm
452mm
390kg
452mm
452mm
390kg
销售价 数量
 
4664.44
3980.30
5371.17
4499.36

商品详情

商品名称:防静电可移动工具柜
商品编号:A92836 677N3L
技术说明

带抽屉的防静电可移动工具柜。中央锁,互锁机构。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。
每个抽屉承重80kg。整体最大承重量390kg。可搭配工作台(A92830-A92832)用。
属性
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
452mm
最大总承重量
390kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加