咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头开口扳手防爆
商品编号
759710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
759710 6X7
759710 8X9
759710 10X11
759710 10X13
759710 12X13
759710 14X15
759710 16X17
759710 17X19
759710 18X19
759710 20X22
759710 21X23
759710 22X24
759710 24X27
759710 30X32
759710 34X36
759710 41X46
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
6mm
7mm
公制
95mm
8mm
9mm
公制
110mm
10mm
11mm
公制
125mm
10mm
13mm
公制
135mm
12mm
13mm
公制
145mm
14mm
15mm
公制
155mm
16mm
17mm
公制
170mm
17mm
19mm
公制
185mm
18mm
19mm
公制
185mm
20mm
22mm
公制
200mm
21mm
23mm
公制
220mm
22mm
24mm
公制
220mm
24mm
27mm
公制
240mm
30mm
32mm
公制
285mm
34mm
36mm
公制
310mm
41mm
46mm
公制
375mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:双头开口扳手防爆
商品编号:759710 6X7
技术说明

特殊的 Ampco 合金,防腐抗磁。
标准

DIN 895
材料

铝青铜合金
属性
扳手开口度 1
6mm
扳手开口度 2
7mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加