咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
智能型热缩机
商品编号
A35502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A35502 PC104
供电
宽度
深度
系列
重量
高度
电源驱动
900mm
650mm
基本系列
45kg
600mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:智能型热缩机
商品编号:A35502 PC104

技术说明

适合加热D3-16mm的钨钢和高速钢刀具,装取刀具最大高度300mm。

  • 标准线圈V2008

  • 含一套止动盘

  • 单支撑座型

  • 没有冷却系统

  • 含一个支撑座

  • 含一个支撑盘-须单独订购并明确具体型号

  • 功率: 10 kW

  • 主电源: 3x400-480V, 16 A


属性
供电
电源驱动
宽度
900mm
深度
650mm
系列
基本系列
重量
45kg
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加