咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木锤
商品编号
756000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
756000 50
756000 60
756000 70
756000 80
756000 90
头部直径
头部长度 L1
手柄长度
重量
50mm
100mm
280mm
220g
60mm
120mm
300mm
370g
70mm
140mm
320mm
560g
80mm
160mm
350mm
810g
90mm
180mm
380mm
1100g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:木锤
商品编号:756000 90
技术说明

锤头采用白色榉木,呈一定的弧度。压制的金属护套能够防止锤头破裂。白蜡木锤柄。
标准

DIN 7462 B
属性
头部直径
90mm
头部长度 L1
180mm
手柄长度
380mm
重量
1100g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加