咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐磨型经济款抗疲劳垫
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96440 2KX120X12
A96440 2KX120X15
A96440 90X60X12
A96440 90X60X15
A96440 150X90X12
A96440 150X90X15
A96440 150X120X12
A96440 150X120X15
A96440 2000X60X12
A96440 2000X60X15
A96440 2000X90X12
A96440 2000X90X15
厚度
宽度
长度
12mm
120cm
2000cm
15mm
120cm
2000cm
12mm
60cm
90cm
15mm
60cm
90cm
12mm
90cm
150cm
15mm
90cm
150cm
12mm
120cm
150cm
15mm
120cm
150cm
12mm
60cm
2000cm
15mm
60cm
2000cm
12mm
90cm
2000cm
15mm
90cm
2000cm
销售价 数量
 
10136.00
11435.77
228.68
257.89
571.66
643.51
814.34
999.66
5067.99
5717.91
7602.01
8576.86

商品详情

商品名称:耐磨型经济款抗疲劳垫
商品编号:A96440 90X60X12

特征

  • 表层为高强度耐磨PVC,发泡层为高密度发泡PVC。

  • 表面独特钢板纹图案设计,耐磨、防滑。

  • 四面斜坡设计,伏贴地面,防踢止绊。

  • 能灵活拼接想要的各种尺寸。


提示

所有尺寸可订做,全黑色或者带黄边可选,可另外询价。
技术说明

抗疲劳地垫,适用于长时间站立工作的区域。

属性
厚度
12mm
宽度
60cm
长度
90cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加