咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用尼龙锤头 平
商品编号
754720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754720 22
754720 27
754720 32
754720 35
754720 40
754720 50
754720 60
锤头直径
22mm
27mm
32mm
35mm
40mm
50mm
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:备用尼龙锤头 平
商品编号:754720 60
适用于

无回弹锤子,编号 754700 / 754750 / 754800。
属性
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加