咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Tegera® 877
商品编号
094313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094313 7
094313 8
094313 9
094313 10
094313 11
手套规格
7
8
9
10
11
销售价 数量
 
57.41
57.41
57.41
57.41
57.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Tegera® 877
商品编号:094313 7

标准

EN 388; EN ISO 21420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

Tegera® 877。极薄,可实现高佩戴舒适度和最大灵敏度。防静电手套,适合 ESD 应用。同时适用于触摸屏操作。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加