咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
raaco“COMPACT”装配工具箱,采用聚丙烯材质
商品编号
693310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693310 15
693310 20
693310 27
693310 47
693310 62
不同的托盘数量
侧面把手数量
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
容积
小型零部件抽屉数量
重量
215mm
426mm
170mm
15l
1.5kg
6
239mm
474mm
190mm
20l
1.9kg
6
239mm
474mm
248mm
27l
2
2.6kg
7
2
296mm
540mm
292mm
47l
2
4.6kg
10
2
311mm
621mm
322mm
62l
4
7.1kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:raaco“COMPACT”装配工具箱,采用聚丙烯材质
商品编号:693310 62
技术说明

采用聚丙烯材料 − 轻便,坚固而且耐冲击。能够耐抗绝大部分的酸和碱。可以通过锁箍 ⌀ 为 5 毫米的挂锁进行上锁,(编号 085830 − 085875,规格尺寸 30)。从规格尺寸 15 开始,配有可以拆卸的隔板(规格尺寸 15 不配套隔板)。
属性
不同的托盘数量
10
侧面把手数量
2
外部尺寸,宽度
311mm
外部尺寸,长度
621mm
外部尺寸,高度
322mm
容积
62l
小型零部件抽屉数量
4
重量
7.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加