咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小零件盒“Assorter”
商品编号
693480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693480 15
693480 18
693480 32
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
格层数量
260mm
338mm
57mm
15
195mm
240mm
43mm
18
260mm
338mm
57mm
32
销售价 数量
 
183.62
104.39
183.62

商品详情

商品名称:小零件盒“Assorter”
商品编号:693480 32
技术说明

带有坚固的折叶和滑动封口,防止透明盖子弹开。盖子的 U 型纹路防止物品散乱。
聚丙烯材料机箱和盖子。带有固定的分隔。
属性
外部尺寸,宽度
260mm
外部尺寸,长度
338mm
外部尺寸,高度
57mm
格层数量
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加