咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
维修工具箱,HDPE 材质 可移动
商品编号
692905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:维修工具箱,HDPE 材质 可移动
商品编号:692905
技术说明

TSA 锁:前往美国时,美国的安全部门“运输安全管理局(TSA)”可以使用一把通用钥匙打开该锁进行检查,然后再重新上锁。由此可避免检查时暴力开箱(将锁破坏)。
集成 TSA 锁具(编号 692915),带有底脚滑条,采用金属合页,带有握柄,2 个采用滚柱轴承的滚轮(直径 100 mm)。
采用缝制插套情况下的内部配置:
1 个底槽,可以进行分隔,配套提供工具托板,带有 18 个插套,作为盖板。2 个小型零部件周转盒,位于底槽当中(编号 692909)。1 工具面板带有 26 个插袋,13 个橡胶隔板和 1 个位于前面和后面的用于存放小零件的包。2 个文件隔层,固定装于箱盖上。
应用

工具箱用于经常乘坐飞机的人士。
技术参数
材料
HDPE
工具存放方式
插槽
箱子承重量
25kg
工具箱特性
适于航空运输
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加