咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
敲击式螺丝起子套装,配有金属盒
商品编号
673000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
673000 5
部件数量
5
销售价 数量
 
894.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:敲击式螺丝起子套装,配有金属盒
商品编号:673000 5
应用

是通过锤击松开紧固的螺丝钉的理想工具,也适用于特别牢固的旋紧螺丝。
技术说明

实心的手柄,带有内六角,用于安装可以更换的插入式刀头。可以双向操作。夹持口(5/16 英寸)可以拆装,因而也可以直接使用带有 1/2 英寸驱动四方头的套筒扳手套装。
适用的备用刀头参见编号 675400 − 675470。
内容
握柄,配有连接件,类似于编号 676800: 1 件规格尺寸 2/16
一字头刀身: 9;11 mm
十字头刀身: 规格尺寸 2;3
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子 一字头螺丝起子 -
属性
部件数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加