咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有快速调节机构的管钳
商品编号
810750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810750 1
810750 1.1/2
810750 2
夹紧开口度
总长度
管道直径
42mm
325mm
1inch
60mm
425mm
1.1/2inch
70mm
560mm
2inch
销售价 数量
 
801.31
1167.23
1816.59

商品详情

商品名称:带有快速调节机构的管钳
商品编号:810750 2
标准

DIN 5234
技术说明

瑞典款式,带有细长的 45° 弯角钳口。整体锻造。特别舒适的作业,配有获得专利且节省时间的快速调节机构以及内置的防夹手保护,可以避免手指受到挤压伤害。S 型钳口,实现管子的三点式支承。柄部带有防滑塑料套膜。
材料

铬钒钢;经过调质;钳口经过感应淬火处理。带有涂装,钳爪无涂装。
属性
夹紧开口度
70mm
总长度
560mm
管道直径
2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加