咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
槽形螺帽螺丝刀
商品编号
666600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
666600 2,5
666600 3
666600 4
666600 5
666600 6
666600 8
666600 9
666600 11
666600 14
666600 18
凸榫厚度 a
刀杆长度
刀身直径
孔径
总长度
用于螺母
0.3mm
50mm
2.5mm
1.2mm
125mm
M1
0.4mm
60mm
3mm
1.5mm
135mm
M1.2/M1.4
0.5mm
70mm
4mm
2.2mm
155mm
M1.7;M2
1mm
80mm
5mm
2.8mm
170mm
M2.5
1.2mm
90mm
6mm
3.7mm
185mm
M3
1.4mm
100mm
8mm
4.2mm
200mm
M4
2mm
100mm
9mm
5.3mm
205mm
M5
2.5mm
110mm
11mm
6.4mm
220mm
M6
3mm
120mm
14mm
8.4mm
240mm
M8
3.5mm
120mm
18mm
10.5mm
245mm
M10
销售价 数量
 
134.37
133.70
136.57
142.96
157.17
204.30
233.25
270.12
366.90
557.71

商品详情

商品名称:槽形螺帽螺丝刀
商品编号:666600 11
材料

刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,表面镀镍并镀铬。
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。管状刀杆,头部带有特别深的凹槽,用于中间突出的部位。
应用

用于符合 DIN 546 标准的开槽螺母。
技术参数
驱动型式
开槽螺母
属性
凸榫厚度 a
2.5mm
刀杆长度
110mm
刀身直径
11mm
孔径
6.4mm
总长度
220mm
用于螺母
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加