咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢绳切断剪及电缆剪
商品编号
731720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731720 350
731720 500
731720 720
总长度
用于电缆至
用于钢缆/软质圆钢直径
适合剪切的钢丝绳,最高抗拉强度 1800 N/mm2,最大直径
350mm
20mm2
8mm
6mm
500mm
60mm2
11mm
10mm
720mm
100mm2
16mm
14mm
销售价 数量
 
2038.19
3589.38
4707.67

商品详情

商品名称:钢绳切断剪及电缆剪
商品编号:731720 720
优点

稳定性高,重量轻。
应用

用于钢缆,圆钢筋和铜质电缆及铝芯电缆的剪切。
技术说明

镰刀形刀刃,可进行安全精密的剪切。带聚四氟乙烯不粘涂层的切刀带有经过特殊硬化处理的刀刃。
材料

刀刃由硬质铬钒合金钢制成。带塑料柄的不锈钢制手柄。
属性
总长度
720mm
用于电缆至
100mm2
用于钢缆/软质圆钢直径
16mm
适合剪切的钢丝绳,最高抗拉强度 1800 N/mm2,最大直径
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加