咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用螺丝起子套装,适用于一字头,Classic 整体绝缘
商品编号
663010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663010 6
663010 8
螺丝起子数量
6
8
销售价 数量
 
761.13
1072.19
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电工用螺丝起子套装,适用于一字头,Classic 整体绝缘
商品编号:663010 8
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证电工螺丝刀具有最佳的使用寿命。(参见列表)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
刀身由 PB Swiss Tools 特种合金制成,具有极高的硬度和特殊的韧性。
刀头带有锥形刀刃,符合标准螺钉槽尺寸。完全绝缘,击穿强度高达 VDE 规定值的若干倍。每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
内容
各 1 把扳手编号 663000: 规格尺寸 2;2.5;3.5;4;5.5;6.5;8;10
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加