咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头埋头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号
662700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
662700 3
662700 4
662700 5
662700 6
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.6mm
3mm
100mm
1
190mm
0.8mm
4mm
110mm
2
205mm
1mm
5mm
120mm
3
220mm
1.2mm
6mm
130mm
4
235mm
销售价 数量
 
78.73
85.33
105.69
122.08

商品详情

商品名称:一字头埋头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号:662700 6
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。带有较强刀刃,用于螺纹销。表面镀镍并镀铬,刀刃呈黑色。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
6mm
刀杆长度
130mm
刀身编号
4
总长度
235mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加