咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧剪钳 ERGO™,镀铬
商品编号
725240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
725240 125
725240 160
总长度
钢琴丝切割能力,最大直径
125mm
1.6mm
160mm
2mm
销售价 数量
 
529.55
555.32

商品详情

商品名称:侧剪钳 ERGO™,镀铬
商品编号:725240 160
技术说明

钳口镀铬。经过渐进研磨的切割刃附加感应淬火硬化处理(约 62 HRC)。切割刃在靠近铰接的部分带有大的倒角,用于切割硬质材料,而在靠近钳尖的部分则带有小的倒角,因而非常适合切割软质材料。厚壁钳柄套膜,带有可以激活和解除功能的开口弹簧。
标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
属性
总长度
160mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加