咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 重型端口钳 721900
商品编号
721900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
721900 160
721900 180
721900 200
721900 280
总长度
标准
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
160mm
DIN ISO 5748
2.3mm
4mm
180mm
DIN ISO 5748
2.5mm
4mm
200mm
DIN ISO 5748
2.8mm
4mm
280mm
3.2mm
4.5mm
销售价 数量
 
166.68
199.55
246.41
289.22

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 重型端口钳 721900
商品编号:721900 280

技术说明

强劲的钳头,套接的铰链。钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料覆层。钳刃经感应淬火硬化(约 61 HRC)。
材料

特殊品质的特种工具钢,锻造,多级油淬硬化。

属性
总长度
280mm
标准
硬钢丝切割能力,最大直径
3.2mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加